Referencias
SKF:140X170X12 HMSA10 V
Rubix:799159931000
fabricante:520935
EAN:7316572547649


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 140X170X12 HMSA10 V
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 136,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,14 € Sin IVA
/ unidad
55,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días