Referencias
SKF:55X90X10 HMSA10 RG
Rubix:799038746000
fabricante:508700
EAN:7316572277973


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 55X90X10 HMSA10 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,61 € Sin IVA
/ unidad
4,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días