Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413098
Rubix:052100101038
fabricante:40413098


Resumen técnico
| Diámetro interior | 52 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSLX2 52 100 10 40413098
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 52 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,06 € Sin IVA
/ unidad
72,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días