Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49301073
Rubix:799072297000
fabricante:49301073

Documentos
Detalles de producto : BAU1X27 15,0X 24,0X 7,0 902
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la entrada de suciedad de moderada a media desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella con seguridad las perforaciones del alojamiento. Asimismo, es posible el sellado de medios líquidos de baja viscosidad y gaseosos gracias a la dilatación térmica y a la carcasa dividida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es adecuado para ejes con exposición moderada a suciedad, herramientas eléctricas y reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,16 € Sin IVA
/ unidad
21,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
