Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:12013186
Rubix:799072467000
fabricante:BABSL 14 X 24 X 7 X 7,50 75 FKM 595

Documentos
Detalles de producto : BABSL 14,0X 24,0X 7,0 595
40413614 RETÉN DE ACEITE BABSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,62 € Sin IVA
/ unidad
64,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
