WA 130,0X 160,0X 13,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67022356
Rubix:799074639000
fabricante:67022356
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 130,0X 160,0X 13,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto136 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
12,46 € Sin IVA
/ unidad
15,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días