Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49074371
Rubix:798296838000
fabricante:BAU7SLX7 340 X 380 X 20 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 340 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU7SLX7 340 380 20 49074371
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la entrada de suciedad externa de ligera a media. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella de forma segura los orificios de la carcasa. Asimismo, es posible el sellado de medios de baja viscosidad y de medios gaseosos mediante la dilatación térmica y la carcasa dividida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es apto para ejes con presencia moderada de suciedad, para herramientas eléctricas y para reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 340 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
662,45 € Sin IVA
/ unidad
801,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días