Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411319
Rubix:042072100038
fabricante:BA U4 42 X 72 X 10 X 8 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 42 72 10 40411319
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El retén consta de una manga de caucho, un anillo rígido metálico y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,57 € Sin IVA
/ unidad
46,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días