B2FUD 55 72 10 40412296

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412296
Rubix:055072104038
fabricante:40412296
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2FUD 55 72 10 40412296


Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
57,68 € Sin IVA
/ unidad
69,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días