Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413478
Rubix:798390024000
fabricante:40413478


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAB5 SL08 110 130 12 75FKM 40413478
Anillo de sello de eje Viton
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,96 € Sin IVA
/ unidad
254,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días