Referencias
SKF:14876
Rubix:798550743000
fabricante:520487
EAN:0085311014885


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 53.98 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 14876
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 53.98 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,96 € Sin IVA
/ unidad
9,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días