Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM2SLX7 17,00 47,00 7,00 585
Rubix:799071400000
fabricante:49422906

Documentos
Detalles de producto : BAUM2SLX7 17,0X 47,0X 7,0 585
Tipos estándar según DIN 3760, con manga exterior de elastómero, con y sin labio antipolvo adicional (SL) para proteger frente a niveles bajos a medios de suciedad exterior.
Cualidades
•Labio de sellado con resorte
Aplicaciones
Ejes;Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,92 € Sin IVA
/ unidad
89,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
