BAFUDX7 50 90 10 53110300

Simmerring BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:53110300
Rubix:050090100038
fabricante:BAU4X2 50 X 90 X 10 X 8 72 NBR 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAFUDX7 50 90 10 53110300


Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.

Cualidades

El Simmerring de Freudenberg ofrece protección frente a la entrada de suciedad de moderada a media desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad de la taladradura del alojamiento, sella de forma segura los orificios del alojamiento. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa dividida.

Aplicaciones

El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es aplicable en ejes con moderada exposición a suciedad, en herramientas eléctricas y en cajas de engranajes industriales.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
49,29 Sin IVA
/ unidad
59,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días