Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412316
Rubix:070100104038
fabricante:40412316


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD 70 100 10 40412316
Los retenes de eje radiales son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,76 € Sin IVA
/ unidad
109,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días