Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49332168
Rubix:799072121000
fabricante:49332168


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 8.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAB5SL1X2 150,0X 180,0X 8,5 902
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 8.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,81 € Sin IVA
/ unidad
188,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días