Referencias
SKF:42419
Rubix:798613027000
fabricante:511143
EAN:0085311035057


Resumen técnico
| Diámetro interior | 107.95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 133.38 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : RETEN 42419
Retén de eje
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 76 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 107.95 mm |
| Diámetro exterior | 133.38 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,99 € Sin IVA
/ unidad
26,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días