Referencias
SKF:63X85X10 HMS5 V
Rubix:798641561000
fabricante:506781
EAN:7316572546291


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 63X85X10 HMS5 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 42,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 63 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,22 € Sin IVA
/ unidad
16,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días