Referencias
SKF:G 9X13X3
Rubix:798793942000
fabricante:6599
EAN:7316571171166

Detalles de producto : G 9X13X3
Para complementar nuestra gama de rodamientos, SKF ofrece una amplia gama de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación y de desmontaje, y tuercas de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 3x13x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 0,4 g |
| Diámetro interior | 9 mm |
| Diámetro exterior | 13 mm |
| Anchura | 3 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,13 € Sin IVA
/ unidad
7,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
