Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411447
Rubix:798388033000
fabricante:40411447


Resumen técnico
| Diámetro interior | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 250 280 15 72NBR 40411447
40411447 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,66 € Sin IVA
/ unidad
361,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días