Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM3SLX1 28,00 52,00 7,00 585
Rubix:798391248000
fabricante:40413682



Documentos
Detalles de producto : BAUM3SLX1 28 52 7 75FKM 40413682
40413682 Sello de aceite BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,07 € Sin IVA
/ unidad
95,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
