BABSL 18 30 6 40413249

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413249
Rubix:018030068038
fabricante:40413249
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BABSL 18 30 6 40413249


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura6 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
23,65 € Sin IVA
/ unidad
28,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días