Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BA SL 122 X 150 X 15 X 0 72 NBR 902
Rubix:122150151038
fabricante:9427


Resumen técnico
| Diámetro interior | 122 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BASL 122 150 15 9427
Anillo de estanqueidad para ejes
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 122 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,10 € Sin IVA
/ unidad
147,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días