Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BABSL 130 X 160 X 12 X 13 72 NBR 902
Rubix:798390085000
fabricante:40413606


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BABSL 130 160 12 72NBR
40413606 RETÉN DE ACEITE BABSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,36 € Sin IVA
/ unidad
165,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días