WA NB70C401 320 360 18 70NBR

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49383692
Rubix:799024502000
fabricante:49383692
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior320 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA NB70C401 320 360 18 70NBR


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior320 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura18 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
82,48 Sin IVA
/ unidad
99,80 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h