Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412277
Rubix:798388673000
fabricante:B1FUD5 95 X 120 X 0 X 12 X 0 72 NBR 902




Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD5 95 120 12 72NBR 40412277
40412277 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,48 € Sin IVA
/ unidad
99,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días