Referencias
Dichtomatik:67018413
Rubix:799074661000
fabricante:67018413


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : WA 140,0X 170,0X 15,0 NB7034
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 169 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,70 € Sin IVA
/ unidad
15,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días