Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411874
Rubix:080120134038
fabricante:40411874


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 80 120 13 40411874
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión anular en espiral.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,95 € Sin IVA
/ unidad
111,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días