WA 30,0X 47,0X 5,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67017179
Rubix:799075365000
fabricante:67017179
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 30,0X 47,0X 5,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura5 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
3,04 € Sin IVA
/ unidad
3,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días