Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49300839
Rubix:799072024000
fabricante:49300839


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM4X7 85,0X 100,0X 8,0 585
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,92 € Sin IVA
/ unidad
177,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días