Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412872
Rubix:035072070038
fabricante:40412872

Documentos
Detalles de producto : BAFUDX7 35 72 7 40412872
40412872 RETÉN DE ACEITE BA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,57 € Sin IVA
/ unidad
46,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
