WA 230,0X 260,0X 15,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67019567
Rubix:799074735000
fabricante:67019567
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior230 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 230,0X 260,0X 15,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto340 g
Diámetro interior230 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
34,90 Sin IVA
/ unidad
42,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días