Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1SL 85,00 100,00 12,00 72 NBR 902
Rubix:085100123038
fabricante:532637


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUDSL 85 100 12 335121
Las formas constructivas estándar con carcasa exterior metálica abierta están disponibles con y sin labio antipolvo (SL) y protegen contra la suciedad procedente del exterior. Se caracterizan por un amplio campo de aplicación en todos los sectores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,95 € Sin IVA
/ unidad
79,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días