B2 210 240 15 40411019

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411019
Rubix:210240154038
fabricante:40411019
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior210 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2 210 240 15 40411019


Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta está formada por un manguito de caucho, un aro metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior210 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
329,87 € Sin IVA
/ unidad
399,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días