Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411454
Rubix:022040072038
fabricante:40411454

Documentos
Detalles de producto : B1 22 40 7 40411454
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El conjunto de sellado consiste en un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,23 € Sin IVA
/ unidad
37,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días