Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:2536
Rubix:798387838000
fabricante:2536


Resumen técnico
| Diámetro interior | 440 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 440 480 20 72NBR 2536
Las formas constructivas estándar con carcasa exterior metálica abierta están disponibles con y sin labio antipolvo (SL) y protegen contra la entrada de suciedad desde el exterior. Se caracterizan por un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales.
Retén de eje
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 440 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1129,68 € Sin IVA
/ unidad
1366,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días