Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412805
Rubix:030040079038
fabricante:40412805

Documentos
Detalles de producto : B2PT 30 40 7 40412805
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con un labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,27 € Sin IVA
/ unidad
333,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días