SIL SILKRAFT ALTO REND. T 290M
Silkraf Alto Rendimiento – Traslúcido
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Krafft:62593
Rubix:798050618000

Documentos
Detalles de producto : SIL SILKRAFT ALTO REND. T 290M
Sellante de silicona de Bajo Módulo y base acetoxi, mono componente con fungicidas incorporados que vulcaniza rápidamente a temperatura ambiente.
Formación de piel en 15 minutos.
Producto con marcado CE para acristalamiento con clasificación G20LM.
Propiedades
- Asegura una alta adhesión.
- Posee una flexibilidad permanente.
- Produce una total estanqueidad en las juntas.
- Una vez curado, resiste temperaturas de -30°C a + 150°C.
- Resiste al agua, humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.
Aplicaciones
Está particularmente recomendado para el acristalamiento y en general para el sellado de superficies no porosas: vidrio, aluminio, metales,.. (en aquellos lugares donde no afecta el ácido acético que desprende durante su vulcanizado).
Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades
COMPATIBLE totalmente con los sellantes de silicona de idéntica Base (ACETOXI_ACETOXI) y prestaciones. En caso de duda respecto a la Base, es conveniente realizar un ensayo previo.
Riesgos
Peligro.,H318: Provoca lesiones oculares graves.,H315: Provoca irritación cutánea.,EUH 208: Puede provocar una reacción alérgica.
Seguridad
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Clasificación ADR
NO ADR
Modo de empleo
Las superficies deben estar limpias y secas.
En general, no requiere imprimación previa.
Aplicar entre +5º C y +35º C.
No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas 24h.
Sellante para superficies no porosas.
Cualidades
Asegura una alta adhesión.Posee una flexibilidad permanente.Produce una total estanqueidad en las juntas.Una vez curado, resiste temperaturas de -30°C a + 150°C.Resiste al agua, humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 290 ml |
|---|---|
| Color | incoloro |
| Tipo | silicona |
| Vida útil | 18 meses desde la fecha de fabricación si se almacena en su envase original sin abrir, a temperatura ambiente inferior a 35 °c (se recomienda almacenar en lugar fresco y seco). |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
