ADHESIVO SELLADOR SI 5366 CL ES, TRANSPARENTE, CARTUCHO 310 ML
LOCTITE SI 5366
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Loctite:SI 5366
Rubix:798927290000
fabricante:2063269
EAN:8000776240374

Documentos
Detalles de producto : ADHESIVO SELLADOR SI 5366 CL ES, TRANSPARENTE, CARTUCHO 310 ML
LOCTITE® SI 5366 es un sellador/adhesivo industrial monocomponente de silicona acetoxi, transparente, diseñado específicamente para asegurar un sellado perfecto así como adhesión y protección. Algunas de sus aplicaciones típicas incluyen el sellado de ventanas en trenes, sellado de fuentes de calor (hornos, intercambiadores de calor, circuitos de vapor, calentadores de agua), proporcionar protección/aislamiento de cajas eléctricas, la adhesión de siliconas HCR y para mantenimiento en general. Ofrece un alargamiento a rotura del 530%.
Cualidades
- Específicamente formulado para realizar sellados perfectos
- Monocomponente, no requiere mezclar
- Aumenta la capacidad de la unión de soportar carga y de absorber impactos
- Rápida formación de piel
Aplicaciones
Sellador/adhesivo industrial monocomponente de silicona acetoxi, transparente. Su flexibilidad aumenta la capacidad de la unión de soportar carga y de absorber impactos
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 310 ml |
|---|---|
| Color | incoloro |
| Tipo | silicona |
| Peso | 322 g |
| Temperatura mín. | -60 °C |
| Temperatura máx. | 250 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,37 € Sin IVA
/ unidad
39,17 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h