Referencias
Loctite:SI 5331
Rubix:740088306023
fabricante:2060817
EAN:5010266238746

Documentos
Detalles de producto : 5331 TUBO 100ML.(88306) SEL
LOCTITE® SI 5331 es una silicona adecuada para metal, plástico o una combinación de ambos, que no precisa de ajustes tras el montaje.
Cualidades
- Recomendado para su uso en conducciones roscadas de plástico, o de plástico con agua fría o caliente.
- Por ejemplo sistemas de tuberías de plástico, para agua agrícola, industrial o desagües.
Aplicaciones
Soluciones para Mecánica - Sellador para roscas de metal, plástico o una combinación de ambos
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 100 ml |
|---|---|
| Color | blanco |
| Tipo | silicona |
| Peso | 111 g |
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,10 € Sin IVA
/ unidad
30,37 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h