Referencias
Loctite:SI 5368
Rubix:740088311023
fabricante:2063264
EAN:8000776240350

Documentos
Detalles de producto : 5368 CARTUCHO 310ML.(88311)ADH
LOCTITE® SI 5368 es un sellador industrial monocomponente de silicona acetoxi, negro. Formulado para operaciones de sellado de uso general pero que también se puede utilizar como adhesivo. Algunos de los sectores que se benefician de este producto incluyen la industria de la automoción, la fabricación de electrodomésticos y la industria aeroespacial. El producto alcanza tacto seco, al estar expuesto a la humedad atmosférica, en 5 min y no necesita mezclado.
Cualidades
- Sellado de uso general
- También se puede utilizar para sellar
- Tacto seco en 5 min
- Monocomponente, no requiere mezcla
Aplicaciones
Sellador industrial monocomponente de silicona acetoxi, negro. Se utiliza en aplicaciones en la industria de la automoción, aparatos eléctricos y en la industria aeroespacial. Rápida formación de piel.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 310 ml |
|---|---|
| Color | negro |
| Tipo | silicona |
| Temperatura máx. | 250 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,14 € Sin IVA
/ unidad
40,10 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h