CARTUCHO 290 ML 846232 POLIMERO MS BLANCO

Masilla de fijación y sellado ms sealant

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:846232
Rubix:799060325000
EAN:3660338411403
MS SEALANT SEALANT ADHESIVE Colour White
Resumen técnico
Capacidad290 ml
Colorblanco
Tiposilicona
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CARTUCHO 290 ML 846232 POLIMERO MS BLANCO


Colores: blanco
Masilla de cola ideal para encolado y juntas.
Características: Adherencia en cualquier soporte, incluso húmedo.
Inodora. Extrusión fácil (pistola manual o neumática).
Tratamiento fungicida. Sin disolventes, isocianatos ni halógenos.
Se puede pintar con una pintura de base acuosa.
No deja manchas en las juntas de piedras naturales.
Aplicaciones:
Lacado térmico: de 20 a 150 °C
Para el encolado estructural en aplicaciones sometidas a vibraciones.
Juntas sanitarias, mármol, granito, metales, cristal y madera.
Para el encolado de todo tipo de material sobre cualquier soporte (incluso sintéticos).
Base: 100 % MS polímero
Peliculación: 10 min. aprox.
Velocidad de polimerización (20 °C/65 % HR): de 2 a 3 mm/24 h
Tiempo de alisado: 10 min. aprox.
Buena resistencia química al agua, disolventes alifáticos, ácidos.
Resistencia a la temperatura: de -40 °C a +90 °C
Dureza: 40 +/- 5 shore A
Temperatura de uso: de +5 °C a +35 °C
Cartucho de 290 ml

Cualidades

Uso todo en uno Fácil uso

Información técnica


Atributos
Capacidad290 ml
Colorblanco
Tiposilicona
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.90 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,53 Sin IVA
/ unidad
16,37 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h