SILICONA JUNTAS SILKRON SPG-9600 NEGRO SPG-54293-300ML
Silkron SPG Plus
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Krafft:54293
Rubix:798050615000
Documentos
Detalles de producto : SILICONA JUNTAS SILKRON SPG-9600 NEGRO SPG-54293-300ML
Sellante de silicona ácida mono componente, resistente a bajas y elevadas temperaturas, para aplicación profesional en usos industriales y de automoción, que vulcaniza al tacto en 15 minutos, a temperatura ambiente.
Ventajas
Permanentemente flexible en un amplio rango de temperaturas evitando fugas.
Estable con Aceites de Motor e Industriales.
Puede eliminarse fácilmente en desmontaje o reparación.
Produce una total estanqueidad en las juntas.
Resiste al agua, a los rayos U.V., a la humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.
Aplicaciones
SILKRON SPG es un sellante-adhesivo para la formación de juntas in situ resistentes a los aceites. Aplicable para formación de juntas mecánicas resistentes a aceites y a algunos productos químicos (ácidos no concentrados) y para sellado de tanques y tuberías de productos de dicha naturaleza. Juntas de cárter de aceite, cajas cambio, tapa balancines, bombas de agua, cajas termostatos, cárteres de transmisión y tapas válvulas.
No debe utilizarse como junta de culata o en juntas que estén en contacto directo con combustibles. Estable, una vez curado, entre -60˚C y +220˚C.
Riesgos
Peligro.,H318: Provoca lesiones oculares graves.,H315: Provoca irritación cutánea.
Seguridad
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Clasificación ADR
NO ADR
Modo de empleo
Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites.
En general, no requiere imprimación previa.
Aplicar entre +5˚C y +45˚C. No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas 2448 h.
No someter a calor o frío intenso hasta 96 horas después de su aplicación.
Sectores
Energía Solar
Ventajas
Permanentemente flexible en un amplio rango de temperaturas evitando fugas.
Estable con Aceites de Motor e Industriales.
Puede eliminarse fácilmente en desmontaje o reparación.
Produce una total estanqueidad en las juntas.
Resiste al agua, a los rayos U.V., a la humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.
Aplicaciones
SILKRON SPG es un sellante-adhesivo para la formación de juntas in situ resistentes a los aceites. Aplicable para formación de juntas mecánicas resistentes a aceites y a algunos productos químicos (ácidos no concentrados) y para sellado de tanques y tuberías de productos de dicha naturaleza. Juntas de cárter de aceite, cajas cambio, tapa balancines, bombas de agua, cajas termostatos, cárteres de transmisión y tapas válvulas.
No debe utilizarse como junta de culata o en juntas que estén en contacto directo con combustibles. Estable, una vez curado, entre -60˚C y +220˚C.
Riesgos
Peligro.,H318: Provoca lesiones oculares graves.,H315: Provoca irritación cutánea.
Seguridad
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Clasificación ADR
NO ADR
Modo de empleo
Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites.
En general, no requiere imprimación previa.
Aplicar entre +5˚C y +45˚C. No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas 2448 h.
No someter a calor o frío intenso hasta 96 horas después de su aplicación.
Sectores
Energía Solar
Sellante-adhesivo para juntas resistentes a aceites.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 300 ml |
|---|---|
| Color | negro |
| Tipo | silicona |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,73 € Sin IVA
/ unidad
32,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

