CARTUCHO 290 ML TOTAL TECH ADHESIVO SELLADOR GRIS
CEYS TOTAL TECH
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ceys:507220
Rubix:798685743000
Documentos
Detalles de producto : CARTUCHO 290 ML TOTAL TECH ADHESIVO SELLADOR GRIS
Descripción
Adhesivo Sellador que pega, sella y repara bajo todo tipo de condiciones
Características
Ultraelástico 370%
Resistencia a tracción 300Kg/10cm2.
1h de secado
Sin disolventes. Sin ftalatos. No ataca superficies delicadas
Máxima adherencia a todos los materiales
100% impermeable y hermético
Pintable immediatamente
Apto para agua potable según UNE-EN12873-1:2004
Apto para sellados en fachadas en interior y exterior, según normativa CE 15651:1
Apto para sellados en acristalamiento, según normativa CE 15651:2
Apto para sellados de juntas sanitarias, según normativa CE 15651:3
Apto para sellados de juntas peatonales en interior y exterior, según normativa CE 15651:4
Alta resistencia al cloro en pegados en inmersión
Modo de empleo
1. LIMPIAR y secar bien las superficies a unir.
2. CORTAR la boca del cartucho o el tubo y enroscar la cánula cortándola en diagonal.
3. COLOCAR el cartucho en la pistola y APLICAR: Como adhesivo: aplicar sobre una de las superficies y unir presionando. Como sellador: aplicar un cordón y alisar con el dedo enjabonado.
4. Limpiar los restos de producto en húmedo con papel absorbente.
Rendimiento: 30-35 metros lineales para una junta de 3x3mm.
Adhesivo Sellador que pega, sella y repara bajo todo tipo de condiciones
Características
Ultraelástico 370%
Resistencia a tracción 300Kg/10cm2.
1h de secado
Sin disolventes. Sin ftalatos. No ataca superficies delicadas
Máxima adherencia a todos los materiales
100% impermeable y hermético
Pintable immediatamente
Apto para agua potable según UNE-EN12873-1:2004
Apto para sellados en fachadas en interior y exterior, según normativa CE 15651:1
Apto para sellados en acristalamiento, según normativa CE 15651:2
Apto para sellados de juntas sanitarias, según normativa CE 15651:3
Apto para sellados de juntas peatonales en interior y exterior, según normativa CE 15651:4
Alta resistencia al cloro en pegados en inmersión
Modo de empleo
1. LIMPIAR y secar bien las superficies a unir.
2. CORTAR la boca del cartucho o el tubo y enroscar la cánula cortándola en diagonal.
3. COLOCAR el cartucho en la pistola y APLICAR: Como adhesivo: aplicar sobre una de las superficies y unir presionando. Como sellador: aplicar un cordón y alisar con el dedo enjabonado.
4. Limpiar los restos de producto en húmedo con papel absorbente.
Rendimiento: 30-35 metros lineales para una junta de 3x3mm.
CEYS TOTAL TECH GRIS CARTUCHO 290ML
Cualidades
Ultraelástico 370%
Resistencia a tracción 300Kg/10cm2.
1h de secado
Sin disolventes. Sin ftalatos. No ataca superficies delicadas
Máxima adherencia a todos los materiales
Resistencia a tracción 300Kg/10cm2.
1h de secado
Sin disolventes. Sin ftalatos. No ataca superficies delicadas
Máxima adherencia a todos los materiales
Aplicaciones
Apto para el pegado de gresite en piscinas
Sellado de juntas de estanqueidad
Sellado de Juntas de dilatación
Sellado y pegado de tuberías de PVC
Sellado en Canalizaciones y bajantes
Pegado de placas Sandwich
Pegado y sellado de sanitarios
Pegado de placas aislantes
Pegado y sellado de mamparas
Pegado de espejos
Pegado de perfiles de aluminio
Sellado de cristales y ventanales
Reparación temporal de grietas, fisuras y poros en Skimmer, limpiafondos, etc.
Instalación de claraboyas
Carroceria industrial
Pegado de material de construcción
Reparación en caravanas y embarcaciones
Instalación de pavés
etc.
Sellado de juntas de estanqueidad
Sellado de Juntas de dilatación
Sellado y pegado de tuberías de PVC
Sellado en Canalizaciones y bajantes
Pegado de placas Sandwich
Pegado y sellado de sanitarios
Pegado de placas aislantes
Pegado y sellado de mamparas
Pegado de espejos
Pegado de perfiles de aluminio
Sellado de cristales y ventanales
Reparación temporal de grietas, fisuras y poros en Skimmer, limpiafondos, etc.
Instalación de claraboyas
Carroceria industrial
Pegado de material de construcción
Reparación en caravanas y embarcaciones
Instalación de pavés
etc.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 290 ml |
|---|---|
| Color | gris |
| Tipo | butileno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,59 € Sin IVA
/ unidad
12,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

