Referencias
Loctite:573
Rubix:740088557023
fabricante:234505
EAN:5010266573359

Documentos
Detalles de producto : 573 TUBO 50ML.(234505)SELLADOR
LOCTITE® 573 sella juntas ajustadas entre piezas rígidas de metal y bridas. El producto cura en ausencia de aire, cuando está confinado entre superficies metálicas ajustadas. Se utiliza habitualmente para formar juntas in situ en bridas rígidas, p. ej. Para carcasas de transmisión y de motores, etc. Es el producto ideal para operaciones de montaje de larga duración. Por su naturaleza tixotrópica LOCTITE 573 no migra tras su aplicación en la pieza.
Formador de juntas - curado lento. Ideal para bridas metálicas rígidas y mecanizadas.
Cualidades
Se utiliza habitualmente para formar juntas in situ en bridas rígidas.Ideal para sellar bridas metálicas rígidas grandes y bridas cuyo montaje puede durar varias horas.
Aplicaciones
Ajuste Mecánico/Formación de Juntas
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 50 ml |
|---|---|
| Color | verde |
| Tipo | silicona |
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,85 € Sin IVA
/ unidad
37,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días