SI 5926 EPIG ADHESIVO SELLADOR FLEXIBLE AZUL Nº 6 100 ML
LOCTITE® SI 5926
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Loctite:2064456
Rubix:798758814000
EAN:5010266429724
Documentos
Detalles de producto : SI 5926 EPIG ADHESIVO SELLADOR FLEXIBLE AZUL Nº 6 100 ML
LOCTITE® SI 5926 es un formador de juntas que sella de forma flexible, y que resiste las vibraciones, la dilatación y la contracción térmica.
- Puede aplicarse en piezas de metal, plástico, combinación de ambas o pintadas.
- Buena resistencia térmica y química al aceite motor y anticongelante.
- Operating temperature range of -54 °C to +150 °C.
- Puede aplicarse en piezas de metal, plástico, combinación de ambas o pintadas.
- Buena resistencia térmica y química al aceite motor y anticongelante.
- Operating temperature range of -54 °C to +150 °C.
Cualidades
- Puede aplicarse en piezas de metal, plástico, combinación de ambas o pintadas.
- Buena resistencia térmica y química al aceite motor y anticongelante.
Aplicaciones
Soluciones para Mecánica - Formador o reforzador de juntas, flexible
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 100 ml |
|---|---|
| Color | azul |
| Tipo | silicona |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,22 € Sin IVA
/ unidad
22,05 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
