Referencias
SMC:AN30-N03
Rubix:798242030000
fabricante:AN30-N03
EAN:3618035573221

Documentos
Detalles de producto : AN30-N03
Silenciador de resina compacto con rosca macho
AN05 a 40, Silenciador, Modelo de resina compacto, con rosca macho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x59x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 3/8 '' |
| Material | resin |
| Longitud | 58.5 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Nivel acústico | 30 dB |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,37 € Sin IVA
/ unidad
11,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días