Referencias
SMC:AN500-06
Rubix:756102153043
fabricante:AN500-06
EAN:3618035573153

Documentos
Detalles de producto : AN500-06
Series AN silencers offer various styles and low backpressure in a compact, easy mounting design. The high noise reduction style provides over 35dB(A) noise reduction and the case is UL94-V0 grade, flame resistant material. Series AN is available with R(PT) or NPT threads.
AN00, Silenciador de uso general, Estándar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 46x107x46 mm |
|---|---|
| Peso neto | 163 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 3/4 '' |
| Material | body: aluminum alloy (adc); cover and end plate: carbon steel (spcc); tension bolt: carbon steel (s20c); absorbent material: polyethylene (pe, sintered body) |
| Longitud | 107 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Nivel acústico | 30 dB |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,30 € Sin IVA
/ unidad
25,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días