Referencias
SMC:ANA1-C10
Rubix:751600276043
fabricante:ANA1-C10
EAN:3618035572934

Documentos
Detalles de producto : ANA1-C10
El silenciador de alta reducción de ruido de la serie ANA1 mantiene el nivel de ruido óptimo dentro de la planta con un efecto de reducción del ruido.
ANA1, Silenciador de alta reducción de ruido - 40dB(A)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x76x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 3/8 '' |
| Material | polybutylene terephthalate (pbt); polyvinyl formal (pvf) |
| Longitud | 76 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Nivel acústico | 42 dB |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,02 € Sin IVA
/ unidad
13,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días