Referencias
Asco:34600001
Rubix:798905246000
fabricante:34600001
EAN:3661475003780

Documentos
Detalles de producto : SILENCIADOR POROSO G.1/8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión (pulgadas) | g 1/8 '' |
|---|---|
| Material | porous bronze (body);brass (connection pipe) |
| Longitud | 28 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,89 € Sin IVA
/ unidad
13,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días