Referencias
Aventics:1827000022
Rubix:799189921000
fabricante:1827000022

Detalles de producto : SILENCIADOR G1/2 [1827000022]
Silenciador, serie SI1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión (pulgadas) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Material | polyethylene |
| Longitud | 77.5 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Nivel acústico | 88 dB |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,68 € Sin IVA
/ unidad
16,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días